Motion
36239
Cepillo para copas Vortec Pro - Material de acero inoxidable, anudado - Parcialmente trenzado, 3 in Diam., Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #04815730
No. Fabricante 36239
Precio29.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para copas Vortec Pro - Material de acero inoxidable, anudado - Parcialmente trenzado, 3 in Diam., Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #04815730
No. Fabricante 36239
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
Su precio$29.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.02 pulg.
  • Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    2.5000 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382362393
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Tuerca roscada
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382362393
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
CABLE DE ANILLO DE 36239 3"
  • Proporciona una acción de cepillado agresiva para aplicaciones de limpieza de superficies de uso general
  • Adecuado para el uso de herramientas de rectificado en ángulo recto

También puede gustarle

Los clientes también compraron