Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/4 pulg.
- Longitud de corte3/16 pulg.
- Longitud total1-3/8 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
- Longitud del mango1-3/16 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteCorte doble
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cabezalMetal duro
- FormaBola
- Número comercialSD-51