Motion
80557
Juego de sockets - Sistema de medición imperial, 6 PT, 12 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 14 PC
Artículo MI #04819164
No. Fabricante 80557
Precio174.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets - Sistema de medición imperial, 6 PT, 12 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 14 PC
Artículo MI #04819164
No. Fabricante 80557

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio174.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    3/4 pulg.
  • Tamaño mín.
    1/4 pulg.
  • Rango de tamaños
    3/4 pulg., 3/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Trinquete de 3/8 unidades, Extensión de 3/8 unidades, 3", Extensión de 3/8 unidades, 6", Caja de plástico
  • Tipo de contenedor
    Estuche moldeado por soplado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de medición
    Pulgadas
  • Número de piezas
    21
  • Número de puntos
    6, 12
  • Número de tomas
    14 PC
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    12 PT, 6 PT
  • Tipo de herramienta
    Profundo; Estándar
  • UPC_NO
    099575805578

Descripción general

Descripción del fabricante
80557 CONJUNTO SKT 3/8DR 3/8-7/8 6PT STD/DP 2