Motion
81424041

REXNORD INC
81424041

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 3.250 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #04822375
No. Fabricante 81424041
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
81424041

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 3.250 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #04822375
No. Fabricante 81424041
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.250 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1-3/4 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.10 lb
  • Peso por pie
    0.79 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Caqui

Descripción general

Descripción del fabricante
81424041 LPC279 K3.25 KP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good