Motion
2476TX1 FRESAS DE LIMPIEZA COMPLETA 4.5" CARBURO

Erem
2476TX1 CUTTERS FULL FLUSH 4.5" CARBIDE

Alicates de corte lateral 4-1/2IN
Artículo MI #04836040
No. Fabricante 2476TX1 CUTTERS FULL FLUSH 4.5" CARBIDE
Precio522.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Erem
2476TX1 CUTTERS FULL FLUSH 4.5" CARBIDE

Alicates de corte lateral 4-1/2IN
Artículo MI #04836040
No. Fabricante 2476TX1 CUTTERS FULL FLUSH 4.5" CARBIDE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio522.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la mordaza
    0.24 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Rango de longitud total
    Menos de 6"

Detalles

  • Capacidad
    0.110 pulg.
  • Tipo de corte
    Lavado completo
  • Características
    Alambre para piano de 0.11", cable duro de 0.015", dureza media de 0.019" y cable de cobre de 0.039"
  • Tipo
    Alicates de corte lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
2476TX1 FRESAS DE LIMPIEZA COMPLETA 4.5" CARBURO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"