Motion
FM030CME
Cinta métrica: longitud de la cuchilla de 100 pies, ancho de la cuchilla de 1/2 pulgadas, color de la cuchilla amarillo, negro, naranja, color del cuerpo amarillo
Artículo MI #04836201
No. Fabricante FM030CME
Precio52.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta métrica: longitud de la cuchilla de 100 pies, ancho de la cuchilla de 1/2 pulgadas, color de la cuchilla amarillo, negro, naranja, color del cuerpo amarillo
Artículo MI #04836201
No. Fabricante FM030CME

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio52.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    100 pies
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Graduación
    1/8 pulg., 1.00 mm
  • Peso
    11.6 lb

Detalles

  • Acción
    Sin bloqueo
  • Clip para cinturón
    No
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Material de la hoja
    Fibra de vidrio
  • Color del cuerpo
    Negro, naranja, amarillo
  • Color
    Naranja/Amarillo/Negro
  • Estilo de graduación
    C4
  • Marcar color
    Negro, rojo
  • Código PSC
    5210
  • Dirección de lectura
    De izquierda a derecha
  • Método de retracción
    Manivela
  • Tipo de extremo de cinta
    Gancho
  • UPC_NO
    037103224156

Descripción general

Descripción del fabricante
FM030CME REGLA DE CINTA 1/2 X100'/30M FBGL EN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"