Motion
RNA6905UU
RNA6905UU
Artículo MI #04837884
No. Fabricante RNA6905UU
Precio156.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RNA6905UU
Artículo MI #04837884
No. Fabricante RNA6905UU
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
Precio156.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    39200 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA6905UU cuenta con un diámetro interior de 30 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 30 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para entornos operativos hostiles.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    RNA69
  • Capacidad de carga estática
    58700 N

Descripción general

Descripción del fabricante
ARN 6905 UU AGUJA BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"