Motion
24447 CINTA REPOSICIONABLE EXTRAÍBLE 666 TRANSPARENTE 4"X72YD  3.8 MIL

3M
24447 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 666 CLEAR 4"X72YD 3.8 MIL

3M™ Cinta reposicionable extraíble 666, transparente, 4 pulg. x 72 yardas, 3.8 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #04837960
No. Fabricante 24447 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 666 CLEAR 4"X72YD 3.8 MIL
Precio325.65 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
24447 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 666 CLEAR 4"X72YD 3.8 MIL

3M™ Cinta reposicionable extraíble 666, transparente, 4 pulg. x 72 yardas, 3.8 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #04837960
No. Fabricante 24447 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 666 CLEAR 4"X72YD 3.8 MIL
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
Precio325.65 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    23 oz-in (parte frontal: acero), 25 oz-in (parte posterior: acero)
  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00021200244476
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +125 °F
  • UPC_NO
    00021200244476

Descripción general

Descripción del fabricante
24447 CINTA REPOSICIONABLE EXTRAÍBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuenta con adhesivo reposicionable 1070 en el lado de la cara
  • Ideal para el montaje temporal de materiales ligeros
  • El Adhesivo 400 de media adherencia se sujeta bien a muchas superficies
  • Funciona a temperaturas tan bajas como -60°F/-51°C y tan altas como 125°F/52°C
  • La construcción completa de plástico proporciona una característica cortable de cable caliente para el embalaje de plástico
  • Cuenta con un revestimiento de liberación de polietileno blanco de 3 mil