Motion
10UCBN4B500A_B

FALK
10UCBN4B500A_B

5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25 mm, 0.9840 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04846659
No. Fabricante 10UCBN4B500A_B
Precio29,223.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN4B500A_B

5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25 mm, 0.9840 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04846659
No. Fabricante 10UCBN4B500A_B
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
Precio29,223.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    050
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    60 N-m;531.04
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Diámetro del eje de salida
    0.9840 pulg., 25 mm
  • Tamaño de salida
    25 mm
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Relación real
    5.18:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    2.24 kW;3 hp
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    531.04 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN4B500 A B ULTRAMITE 500.94:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron