Motion
10UCFN4B450A_B

FALK
10UCFN4B450A_B

5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04846687
No. Fabricante 10UCFN4B450A_B
Precio29,763.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN4B450A_B

5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04846687
No. Fabricante 10UCFN4B450A_B
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
Precio29,763.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    8.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.0000 pulg., 254 mm
  • Ancho de la carcasa
    152.40 mm;6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    28.25 N-m;250
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Longitud del eje
    44.45 mm;1.7500 pulg.
  • Peso
    12.47 kg, 27.5 lb

Detalles

  • Relación real
    4.71:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    250 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN4B450 A A ULTRAMITE 443.06:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"