Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja206
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- RPM máximas de salida10.9 rpm
- Par de salida máximo4100
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Relación nominal160:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación160:1
- Factor de servicio1.0
- Longitud del eje2.5000 pulg.
- Peso78 lb
Detalles
- Relación real160.3:1
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara C NEMA
- Tipo de entradaAdaptador en línea
- Número de catálogo del fabricante206UCBN3A160.N
- Potencia de entrada máxima0.75 CV
- MontajeMontaje de pie
- Capacidad de carga suspendida1100 lbf
- Tipo de reductorConcéntrico
- Reducción160:1
- Tipo de selladoNitrilo
- SerieUltraMax 2000
- Estándares cumplidosAGMA
- Clasificación de potencia térmica3.5 CV
- Clasificación de par (pulg.-lb)4100 pulg-lb
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.