Motion
206UCBN3A180.A_B

FALK
206UCBN3A180.A_B

180:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Diámetro del eje de salida de 2.0000 pulg.
Artículo MI #04849133
No. Fabricante 206UCBN3A180.A_B
Precio4,806.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCBN3A180.A_B

180:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Diámetro del eje de salida de 2.0000 pulg.
Artículo MI #04849133
No. Fabricante 206UCBN3A180.A_B
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
Precio4,806.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    206
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    10 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    180:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    180:1
  • Peso
    12.5 kg, 27.5 lb

Detalles

  • Relación real
    180.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCBN3A180 A B ULTRAMITE 187.80:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"