Motion
206UCFN3A100.N

FALK
206UCFN3A100.N

100:1 Reducción, 100:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, Tamaño de Entrada 1.1250 in, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04849235
No. Fabricante 206UCFN3A100.N
Precio4,954.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCFN3A100.N

100:1 Reducción, 100:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, Tamaño de Entrada 1.1250 in, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04849235
No. Fabricante 206UCFN3A100.N
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
Precio4,954.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    1000 N-m;8850
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T/145T
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    75 mm;2.9528 pulg.
  • Peso
    12.5 kg, 27.5 lb

Detalles

  • Relación real
    103.88:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 kW;1 hp
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    6672 N, 1500 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Reducción
    100:1
  • Serie
    Serie 15 IN
  • Clasificación de potencia térmica
    10 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    8850 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCFN3A100 N ULTRAMITE 99.54:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron