Motion
206UCFN4A450A_A

FALK
206UCFN4A450A_A

4.5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.8750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04849275
No. Fabricante 206UCFN4A450A_A
Precio8,585.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCFN4A450A_A

4.5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.8750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04849275
No. Fabricante 206UCFN4A450A_A
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
Precio8,585.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    389 rpm
  • Par de salida máximo
    2480
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    254/256TC
  • Relación nominal
    4.5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Relación
    4.5:1
  • Longitud del eje
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    4.50:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido con chaveta
  • Capacidad de carga suspendida
    1348 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    15.4 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2480 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCFN4A450 A A ULTRAMITE 444.10:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron