Motion
207UCFN2A8.0 A_C

FALK
207UCFN2A8.0 A_C

8:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg.
Artículo MI #04849779
No. Fabricante 207UCFN2A8.0 A_C
Precio5,475.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN2A8.0 A_C

8:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg.
Artículo MI #04849779
No. Fabricante 207UCFN2A8.0 A_C
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
Precio5,475.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182T/184T
  • Relación nominal
    8:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    8:1

Detalles

  • Relación real
    8.0:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN2A8.0 A C ULTRAMITE 8.218:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron