Motion
3017393
Fresa de mango de bisel o hombro cuadrado intercambiable, Diámetro de corte: 1.25", Ángulo del filo de corte: 0°
Artículo MI #04851145
No. Fabricante 3017393
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bisel o hombro cuadrado intercambiable, Diámetro de corte: 1.25", Ángulo del filo de corte: 0°
Artículo MI #04851145
No. Fabricante 3017393
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    1.25 pulg.
  • Longitud total
    4.5 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.25 pulg.

Detalles

  • Comp. estilo plaquita completa
    AOMT180504FR-P, AOMT180504R-HS, AOMT180508FR-P, AOMT180508R, AOMT180508R-HS, AOMT180516FR-P, AOMT180516R, AOMT180516R-HS, AOMT180524FR-P, AOMT180524R, AOMT180532FR-P, AOMT180532R, AOMT180548R, AOMT180564FR-P, AOMT180564R
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Ángulo del filo de corte
    0 °
  • Código de portaherramientas completo
    12J1E-1202281R01
  • Fresadora helicoidal
    Fresadora helicoidal
  • Fresado de alto avance o vaciado
    No
  • Insertar método de retención
    Solo tornillo
  • Estilo de plaquita
    AOMT-1805
  • Número de plaquitas
    3
  • Piezas y accesorios
    Mango del destornillador (DS-A00T), Insertar hoja del destornillador (DS-T-156B), Tornillo (SM40-084-20), Destornillador Torx (DS-T-15T)
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Estilo de portaherramientas
    12J1E

Descripción general

Descripción del fabricante
3017393 12J1E-1202281R01 CORTADOR 1-1/4