Especificaciones
Dimensiones
- Longitud22 pulg.
- Tamaño de salida1/4 pulg.
- Altura total25 pulg.
- Ancho general23 pulg.
- Peso de la herramienta200 lb
Detalles
- Presión del aire135 psi
- Amperaje15 A
- AplicaciónHerramientas accionadas por aire en funcionamiento
- Material del compresorHierro fundido
- Estilo de accionamientoTransmisión por correa
- ECCNEAR99
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Tipo de motorEmerson
- Código de armonización8414801685
- Caballos de fuerza2 CV
- Número de Upc del fabricante663023061603
- Flujo de aire máximo5.2 cfm
- Número de fases motoras1
- Número de etapas1
- Número de tanques1
- Compresor sin aceiteNo sin aceite
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoPortátil
- Nivel de sonido80 dB(a)
- Velocidad580 rpm
- Capacidad del tanque20 galones (EE. UU.)
- Configuración del tanqueVertical
- Material del tanqueHierro fundido
- UPC_NO67834634014
- Voltaje115 V