Motion
3940B1Ti
3900 Llave de impacto Sery - 3900, Mango en D, No reversible, Velocidad no variable, Tamaño de accionamiento #5 , Entrada de 0.5000 pulg., Par de 1650 pies-lbs, Velocidad máx. de 6000 rpm
Artículo MI #04851290
No. Fabricante 3940B1Ti
Precio7,211.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3900 Llave de impacto Sery - 3900, Mango en D, No reversible, Velocidad no variable, Tamaño de accionamiento #5 , Entrada de 0.5000 pulg., Par de 1650 pies-lbs, Velocidad máx. de 6000 rpm
Artículo MI #04851290
No. Fabricante 3940B1Ti
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
Precio7,211.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    800 lpm
  • Tamaño de la unidad
    #5
  • Tamaño de la entrada
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    13.5000 pulg.
  • Par de apriete
    1650 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    75.0 cfm
  • Entrada de aire
    1/2 NPT
  • Estilo de mango
    Mango en D
  • Tasa de impacto
    800 lpm
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Rachete
    Sin trinquete
  • Par inverso
    2500 pies-libras
  • Reversible
    No reversible
  • Serie
    3900
  • Velocidad variable
    Velocidad no variable

Descripción general

Descripción del fabricante
3940B1TI N.o 5 LLAVE DE IMPACTO DE AIRE DE ESPLINA
  • Placa terminal de bronce: gracias a la placa terminal de bronce, esta serie es resistente a la corrosión y al desgaste, lo que la hace ideal para condiciones exteriores
  • Durabilidad: con una caja de martillo de titanio y una carcasa de metal, esta herramienta puede soportar incluso las condiciones más duras
  • Variedad: con varios tamaños de yunque disponibles, podrá encontrar una herramienta adecuada para su aplicación
  • El mecanismo de martillo doble garantiza una potencia y un equilibrio constantes
  • Motor de polarización inversa para ayudar a retirar los pernos más resistentes
  • La lubricación del mecanismo alimentado a presión garantiza una cobertura completa en toda la herramienta
  • Entrada NPT de ½”
  • Optimizado para uso industrial general, mantenimiento, reparaciones y operaciones, ferrocarril, maquinaria pesada y construcción naval
  • Silenciador integral
  • Garantía de 1 año

También puede gustarle

Los clientes también compraron