Motion
95004604
Broca de longitud Jobber - #5, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 2-1/2 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 3-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #04852795
No. Fabricante 95004604
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - #5, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 2-1/2 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 3-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #04852795
No. Fabricante 95004604

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #5
  • Canal Longitud  
    2-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    3-3/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
95004604 BROCA #5 LONGITUD DEL TRABAJADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron