Motion
95090844
Juegos de brocas - Material de acero de alta velocidad de cobalto, Tamaño de broca más pequeño de 1/16 in, Tamaño de broca más grande de 1/2 in, Ángulo de punta de 135 °, 29 piezas
Artículo MI #04852966
No. Fabricante 95090844
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juegos de brocas - Material de acero de alta velocidad de cobalto, Tamaño de broca más pequeño de 1/16 in, Tamaño de broca más grande de 1/2 in, Ángulo de punta de 135 °, 29 piezas
Artículo MI #04852966
No. Fabricante 95090844
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de broca más grande
    1/2 pulg.
  • Tamaño de broca más pequeño
    1/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Número de piezas
    29
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división

Descripción general

Descripción del fabricante
95090844 JUEGO 1/16-1/2X64TH J/L COBLT 135

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron