Motion
CL-100-SPC
Abrazadera de acción de línea recta, abrazadera de empuje/tracción, máx. Capacidad de retención: 300lb
Artículo MI #04853463
No. Fabricante CL-100-SPC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de acción de línea recta, abrazadera de empuje/tracción, máx. Capacidad de retención: 300lb
Artículo MI #04853463
No. Fabricante CL-100-SPC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    2-1/4 pulg.
  • Ancho de la base
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del brazo de sujeción
    5/8 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    1/2 pulg.
  • Altura total
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    2-13/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra
    Sólido
  • Material base
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Empujar / Tirar
  • Tipo de abrazadera
    Empujar / Tirar
  • Estilo de mango
    Palanca recta
  • Capacidad de retención máxima
    300 lb
  • Tipo de alternancia
    Empujar-halar

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-100-SPC ABRAZADERA DE PALANCA RECTA