Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del calibre2-1/2 pulg.
- Presión máxima de entrada5500 psig
Detalles
- Servicio de gasArgón, nitrógeno
- Material de la tapa de la carcasaDelrin
- Conexión de entradaCGA-680
- Accesorio de salida1/4 en Swaglok®
- Flujo de cerdo de salida Scfh100 a 1500 psig
- Mecanismo del asientoPCTFE
- TipoRegulador
- UPC_NO716352067003
Descripción general
- Cuerpo de latón mecanizado y tapa de la carcasa
- Conjunto de asiento tipo cartucho con asiento PCTFE
- Latón de accionamiento tipo pistón
- Casquillo Delrin para ajustes suaves
- Válvula de alivio ajustable externa en los modelos de las gamas F y G
- Los modelos de hidrógeno tienen válvulas de alivio vendibles (la serie J no)
- Filtro de entrada sinterizado de bronce