Motion
MSN1312EX COJINETE

LINK-BELT
MSN1312EX BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 60 mm D.I., 130 mm D.E., 31 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04874825
No. Fabricante MSN1312EX BEARING
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MSN1312EX BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 60 mm D.I., 130 mm D.E., 31 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04874825
No. Fabricante MSN1312EX BEARING
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    2.54 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    4.65 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    México
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    662327056438
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    Medio
  • UPC_NO
    662327056438

Descripción general

Descripción del fabricante
MSN1312EX COJINETE MSN1312EX
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"