Motion
DSLB6871C18

LINK-BELT
DSLB6871C18

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 4.4375 in, 18.0000 in de recorrido, 50.5000 in de longitud, 6.0000 in de ancho, 20.2500 in de altura, 47 in de longitud central del perno
Artículo MI #04880065
No. Fabricante DSLB6871C18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
DSLB6871C18

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 4.4375 in, 18.0000 in de recorrido, 50.5000 in de longitud, 6.0000 in de ancho, 20.2500 in de altura, 47 in de longitud central del perno
Artículo MI #04880065
No. Fabricante DSLB6871C18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    6.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    47 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Ancho de la base del bastidor
    6.0000 pulg.
  • Montura general Altura  
    20.2500 pulg.
  • Montura general Longitud  
    50.5000 pulg.
  • Altura total
    20.2500 pulg.
  • Longitud total
    50.5000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Viaje  
    18.0000 pulg.
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    6800
  • País de origen
    Japón
  • Capacidad de expansión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de catálogo del fabricante
    DSLB6871C18
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    1290 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Tipo de sello
    D8 Sello de taconita
  • Serie
    DSLB6800
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327023560

Descripción general

Descripción del fabricante
DSLB6871C18 TOME DS-LB6871C-18
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 4 7/16"
  • Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
  • Adaptador montado
  • Sistema de sellado Taconite D8
  • Tapa de extremo cerrada