Motion
5450RKL
Broca de aire o destornillador - Reversible, Mango de pistola, Tamaño de mandril 1/2 pulg., 13 mm, Velocidad máxima 550 rpm
Artículo MI #04885567
No. Fabricante 5450RKL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de aire o destornillador - Reversible, Mango de pistola, Tamaño de mandril 1/2 pulg., 13 mm, Velocidad máxima 550 rpm
Artículo MI #04885567
No. Fabricante 5450RKL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg., 13 mm
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT in
  • Longitud total
    9-1/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4.3 lb

Detalles

  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    550 rpm
  • Reversible
    Reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
5450RKL 1/2 MANDRIL SIN LLAVE P/AGARRE