Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del troquel1 pulg., 5/8 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar#10 – 24, #6 – 32, #8 – 32, 1/2 – 13, 1/4 – 20, 1/8 – 27, 3/8 – 16, 5/16 – 18, 7/16 – 14, M10 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75, M4 x 0.75, M5 x 0.8, M6 x 1, M7 x 1, M8 x 1.25
Detalles
- BiselEnchufe
- Material del troquelAcero al carbono
- Forma del troquelHexagonal
- Tipo de troquelSólido
- IncluyeLlave de terraja dos en uno
- Número de troqueles18
- Número de taladros18
- Número de derivaciones18
- Material del macho de roscarAcero al carbono
- Tipo de toqueMano, reenroscado de mango hexagonal, tomas de tubería
- Rosca estándarNC, NPT