Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la broca#21, #25, #29, #43, 13/64 pulg., 7/64 pulg.
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabado de brocaSin recubrimiento
- Material de la brocaAcero al carbono
- Número de taladros6
- Número de derivaciones6
- Recubrimiento de acabado de macho de roscarSin recubrimiento
- Material del macho de roscarAcero al carbono
- Tipo de toqueMachos de roscar de reenroscado de mango hexagonal
- Rosca estándarNC, NF
- UPC_NO042526801877