Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Diámetro de la hoja7-1/4 pulg.
- Ancho de corte0.087 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteCon punta de metal duro
- Árbol de diamantesDiamante
- Número de dientes24
- UPC_NO024721240309