Especificaciones
Dimensiones
- Diámetros de los orificios1-1/8 pulg., 7/8 pulg.
- Espesor máximo del material1/8 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1-1/8 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio7/8 pulg.
- Número de tamaños de orificio2
- Tamaño del mango7/16 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales1
- Tipo de orificio piloto o de arranque automáticoAutoinicio
- Tipo de mangoHexagonal