Motion
1260-1626
Boquilla de 3-Piece para soldadora MIG EL22CT-50 -
Artículo MI #04918789
No. Fabricante 1260-1626
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Boquilla de 3-Piece para soldadora MIG EL22CT-50 -
Artículo MI #04918789
No. Fabricante 1260-1626
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aleación de cobre
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipo
    Boquilla 3-Piece EL22CT-50

Descripción general

Descripción del fabricante
12601626 TOBERA ELIMINADORA 1/2 -12 7MM
  • Se utiliza en aplicaciones de soldadura de servicio ligero a medio de hasta 250 amperios
  • La carcasa de la boquilla está cortada y formada por tubos de aleación de cobre 122 DHP
  • La plaquita de boquilla se mecaniza a partir de una aleación de latón sólida y mecaniza las roscas internas para que coincidan con el difusor de gas
  • El aislante de la boquilla está hecho de material de silicona G7 , lo que proporciona el aislamiento eléctrico necesario del difusor de gas
  • Proceso: GMAW
  • Diámetro exterior: 7/8"
  • Overall length: 3.183"
  • Tamaño del orificio: 3/8"
  • Relación de la punta de contacto: empotrada 1/8–5/32"
  • Compatible con difusor de gas estándar: 1510-1109 pieza #EL52CT
  • Cantidad de paquete estándar: 2 cada uno

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"