Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo5/8 pulg.
- Longitud total3-1/4 pulg.
- Diámetro de la punta piloto o de broca1/4 pulg.
- Diámetro del mango5/8 pulg.
- Tamaño comercial#7
Detalles
- Ángulo de avellanado82 °
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales2
- Tipo de mangoRedondo liso
- Extremo simple o dobleDoble
- TipoCombinación de broca y avellanador