Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo3/8 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro de la punta piloto o de broca9/64 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
- Tamaño comercial#4-1/2
Detalles
- Ángulo de avellanado60 °
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- SerieLargo
- Tipo de mangoRedondo liso
- Extremo simple o dobleDoble
- TipoCombinación de broca y avellanador