Motion
AS820-4.5IN

REXNORD INC
AS820-4.5IN

AS820-4.5IN
Artículo MI #04943179
No. Fabricante AS820-4.5IN
Precio73.37 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
AS820-4.5IN

AS820-4.5IN
Artículo MI #04943179
No. Fabricante AS820-4.5IN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio73.37 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Peso por pie
    0.69 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    AS
  • Material de la cadena
    Negro antiestático
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Negro antiestático
  • Material del vuelo
    AS
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +180 °F (seco)
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    793699172171

Descripción general

Descripción del fabricante
81400793 AS820K4.5
  • TableTop® de AS820 4.5 pulgadas de ancho con cadena moldeada en material antiestático negro y ensamblada con pasadores de acero inoxidable