Motion
AS820-6IN

REXNORD INC
AS820-6IN

10144689 / AS820-6IN
Artículo MI #04943180
No. Fabricante AS820-6IN
Precio82.13 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
AS820-6IN

10144689 / AS820-6IN
Artículo MI #04943180
No. Fabricante AS820-6IN
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
Precio82.13 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    6.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.13 lb
  • Peso por pie
    0.84 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    AS
  • Material de la cadena
    Negro antiestático
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Negro antiestático
  • Material del vuelo
    AS
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +180 °F (seco)
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    793699320633

Descripción general

Descripción del fabricante
81400794 AS820K6
  • TableTop® de AS820 6 pulgadas de ancho con cadena moldeada en material antiestático negro y ensamblada con pasadores de acero inoxidable