Motion
3202629
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, diámetro máx. de broca de 0.488", profundidad máx. de broca de 2.36", mango redondo liso
Artículo MI #04953389
No. Fabricante 3202629
Precio685.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, diámetro máx. de broca de 0.488", profundidad máx. de broca de 2.36", mango redondo liso
Artículo MI #04953389
No. Fabricante 3202629

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio685.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3.03 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    0.488 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    2.36 pulg.
  • Diámetro mínimo de la broca
    0.472 pulg.
  • Longitud total
    4.92 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.625 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Taladro de plaquita intercambiable
  • Mango bridado
    Mango bridado
  • Estilo de plaquita
    DCN R-5D
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
3202629 DCN 0472-236-063R-5D