Motion
3201503
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, 1.65" Máx. diám. broca, 6" Máx. profundidad broca, estilo de plaquita DR-4D-N
Artículo MI #04955123
No. Fabricante 3201503
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, 1.65" Máx. diám. broca, 6" Máx. profundidad broca, estilo de plaquita DR-4D-N
Artículo MI #04955123
No. Fabricante 3201503
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    7.46 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    1.65 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    6 pulg.
  • Diámetro mínimo de la broca
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    10.46 pulg.
  • Diámetro del mango
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Taladro de plaquita intercambiable
  • Mango bridado
    Mango bridado
  • Estilo de plaquita
    DR-4D-N
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
3201503 DR1500-6000-150-12-4D-N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron