Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte1 pulg.
- Profundidad de corte0.394 pulg.
- Longitud del cuello1.57 pulg.
- Longitud total10 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
Detalles
- Comp. estilo plaquita completaHM90 AP.. 1003
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Fresadora helicoidalNo
- Insertar método de retenciónSolo tornillo
- Estilo de plaquitaAP..
- Número de plaquitas3
- Tipo de mangoPlano Weldon