Especificaciones
Dimensiones
- Eje Tamaño1-1/2 pulg.
- Corte Diámetro4 pulg.
- Profundidad de Corte0.138 pulg.
- Diámetro de corte mín.3.398 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango1-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de conexiónMango
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Borde de corte Ángulo30 °
- Fresa de planearFresa de planear
- Código de portaherramientas completoMF FWX D4.00-07-1.50-08
- Fresadora helicoidalFresadora helicoidal
- Fresado de alto avance o vaciadoFresado de alto avance
- Insertar método de retenciónSolo tornillo
- Número de plaquitas7
- Estilo de portaherramientasFWX