Motion
5603362
Punta de fresado intercambiable MM HCD-Series, Tipo de punta de fresado: Fresa de biselado, Diámetro de corte: 10.4mm
Artículo MI #04968307
No. Fabricante 5603362
Precio169.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de fresado intercambiable MM HCD-Series, Tipo de punta de fresado: Fresa de biselado, Diámetro de corte: 10.4mm
Artículo MI #04968307
No. Fabricante 5603362

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio169.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del bisel
    1.5 mm
  • Tamaño de la conexión
    T06
  • Diámetro de corte
    10.4 mm
  • Profundidad de corte
    9 mm
  • Longitud del cabezal
    11.75 mm
  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Ángulo incluido
    140 °

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de boquilla de fresado completo
    MM HCD104-090-2T06
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Tipo de boquilla de fresado
    Fresadora de bisel
  • Serie
    MM HCD

Descripción general

Descripción del fabricante
5603362 MM HCD104-090-2T06 IC908

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron