Motion
5530863
Broca de longitud para trabajos - Serie SCD, 7.9 mm, Material de metal duro, 76 mm de canal, 140 ° ángulo de punta, 114 mm OAL
Artículo MI #04972295
No. Fabricante 5530863
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie SCD, 7.9 mm, Material de metal duro, 76 mm de canal, 140 ° ángulo de punta, 114 mm OAL
Artículo MI #04972295
No. Fabricante 5530863
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    7.9 mm
  • Canal Longitud  
    76 mm
  • En general Longitud  
    114 mm
  • Diámetro del mango
    8 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiAlN
  • Material
    Metal duro
  • Número de Canales  
    3
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    140 °
  • Serie
    SCD
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    DIN 6537
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5530863 SCD 079-064-080 ACG8 908

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good