Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Longitud de las cerdas7/16 pulg.
- Tamaño de la cara Lxw1-3/8 x 1/4 pulg.
- Longitud total7-3/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Forma del cepilloCepillo de dientes
- Material del mangoMadera
- Forma del mangoDoblado
- Número de columnas7
- Número de filas3
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- RaspadorCon rascador
Descripción general
Descripción del fabricante
30SS RASGUÑO DE CEPILLO 3X7 S/S PEQUEÑO 7-3/4 X