Motion
WHP1700-55MM PASADORES DE SS

REXNORD INC
WHP1700-55MM SS-PINS

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Flexión lateral, 2.170 pulg. de ancho, 1.9700 pulg. de paso
Artículo MI #05036794
No. Fabricante WHP1700-55MM SS-PINS
Precio118.80 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
WHP1700-55MM SS-PINS

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Flexión lateral, 2.170 pulg. de ancho, 1.9700 pulg. de paso
Artículo MI #05036794
No. Fabricante WHP1700-55MM SS-PINS
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
Precio118.80 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    2.170 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.9700 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.28 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.32 pulg.
  • Peso
    0.14 lb
  • Peso por pie
    0.85 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena Multiflex
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    793699099096
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699099096

Descripción general

Descripción del fabricante
81416221 WHP1700 PASADORES SS