Motion
SSA815-3.5IN

REXNORD INC
SSA815-3.5IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 3.500 in de ancho, 1.5000 in de paso
Artículo MI #05037560
No. Fabricante SSA815-3.5IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
SSA815-3.5IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 3.500 in de ancho, 1.5000 in de paso
Artículo MI #05037560
No. Fabricante SSA815-3.5IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    6-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    Acero inoxidable
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Número de catálogo del fabricante
    762.33.32
  • Número de Upc del fabricante
    793699313178
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +800 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699313178

Descripción general

Descripción del fabricante
762.33.32 SS815K3.5