Motion
PS1873TAB AGARRE S-3.75IN

REXNORD INC
PS1873TAB GRIP S-3.75IN

PS1873T S/G Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 3.750 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de paso
Artículo MI #05037935
No. Fabricante PS1873TAB GRIP S-3.75IN
Precio143.19 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
PS1873TAB GRIP S-3.75IN

PS1873T S/G Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 3.750 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de paso
Artículo MI #05037935
No. Fabricante PS1873TAB GRIP S-3.75IN
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
Su precio$143.19/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.750 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.7500 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.34 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.19 lb
  • Peso por pie
    1-1/2 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    Acero
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Plata
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)
  • UPC_NO
    662864303323

Descripción general

Descripción del fabricante
81437741 PS1873T S/G SIN AGARRE