Motion
80R HUB RSB

FALK
80R HUB RSB

Buje 3301261 Rexnord Serie R10 de agujero de estilo pequeño de diámetro interno recto de acero rugoso (RSB)
Artículo MI #05041717
No. Fabricante 80R HUB RSB
Precio1,877.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
80R HUB RSB

Buje 3301261 Rexnord Serie R10 de agujero de estilo pequeño de diámetro interno recto de acero rugoso (RSB)
Artículo MI #05041717
No. Fabricante 80R HUB RSB
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
Precio1,877.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    80R
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    10.6300 pulg.
  • Longitud del buje
    7.2300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.5100 pulg.
  • Orificio máximo
    7.2500 pulg.
  • Orificio mínimo
    3.3750 pulg.
  • Altura total
    10.5000 pulg.
  • Longitud total
    7.3000 pulg.
  • Ancho general
    12.9900 pulg.
  • Peso
    79.50 kg

Detalles

  • País de origen
    China
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Ajuste del orificio del buje
    Mandrinado de stock rugoso
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Tipo de concentrador
    Buje R
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material
    Acero
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Modelo
    Bujes de eje Wrapflex
  • Número de tornillos de fijación
    0
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Wrapflex
  • Capacidad de par
    11083 pies-libras
  • UPC_NO
    782934188756

Descripción general

Descripción del fabricante
3301261 WRAPFLEX 80R HUB HRB
  • Tamaño(s) de los cubos de acero bruto con orificio pasante pequeño estilo de orificio recto de la serie R10 Rexnord (RSB) 80R con un diámetro de cilindro exterior de 10.63-inch y una longitud de 5.51-inch para acoplamientos elastoméricos.

También puede gustarle

Los clientes también compraron