Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango8 in
- Altura3/4 in
- Longitud9 1/2 in
- Longitud total10 in
- Peso0.75
- Ancho1 7/8 in
Detalles
- Tipo de ajusteLengüeta y ranura
- Acabado de la cuchillaMordazas pulidas
- ColorRojo
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Código de armonización8204.12.0000
- Incluye cortadorCortador no incluido
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante843221003210
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Tubo redondo de apertura de mordaza máx.1-1/4 pulg.
- Apertura máxima de la mordaza (Hex)3/8 pulg. a 1 1/4 pulg.
- Número de puestos15
- Tipo de alicateGris atramentizado
- UPC_NO843221003210
Descripción general
- Combina la comodidad del ajuste con pulsador en la pieza de trabajo y la función de una herramienta de apriete multiuso.
- Para usar con tuercas y tornillos en pulgadas y sistema métrico con anchos en planos de 3/8" a 1 1/4" - autobloqueo en el rango de 11/16": sin deslizamiento de la pieza de trabajo.
- Agarre fiable y ajustado de tuercas y tornillos redondeados, oxidados o excesivamente pintados.
- Ideal para trabajar en sistemas de frenos de vehículos.
- Ajuste rápido de tuercas y pernos con acción de trinquete.
- Ajuste con solo tocar un botón directamente en la pieza de trabajo, con una sola mano.
- 15 ajustes finos de adaptación óptima a piezas de trabajo de diferentes tamaños y una posición de agarre cómoda.
- Diseño de junta de caja: alta estabilidad gracias a la doble guía.
- Enganche fiable del perno de la bisagra: sin cambios involuntarios.
- Acción favorable de la palanca: transmisión óptima de la fuerza.
- La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
- Reemplaza un juego de llaves, ideal para apretar contratuercas.
- Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.