Motion
Modelo 109
Gabinete de herramientas - 60.0000 pulg. de ancho, 24.0000 pulg. de profundidad, 1524 mm de alto, marrón, número de estantes: 6
Artículo MI #05044359
No. Fabricante Model 109
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gabinete de herramientas - 60.0000 pulg. de ancho, 24.0000 pulg. de profundidad, 1524 mm de alto, marrón, número de estantes: 6
Artículo MI #05044359
No. Fabricante Model 109
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24.0000 pulg.
  • Altura
    1524 mm
  • Longitud
    60 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    60.0000 pulg.
  • Peso
    394 lb
  • Ancho
    60.0000 pulg.

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento en polvo
  • Incluye
    Tres (3) estantes de longitud completa para organizar artículos más largos
  • Tipo de bloqueo
    Candado KNAACK
  • Número de Upc del fabricante
    783965074131
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    6
  • UPC_NO
    78396500014

Descripción general

Descripción del fabricante
109 ARMARIO 2 PUERTA 60"X24"X60" MAESTRO DE TRABAJO