Motion
Modelo 112
Gabinete de herramientas - 7 cajones, 1524 mm de ancho, 762 mm de profundidad, 1524 mm de alto, marrón, número de estantes: 14
Artículo MI #05044378
No. Fabricante Model 112
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gabinete de herramientas - 7 cajones, 1524 mm de ancho, 762 mm de profundidad, 1524 mm de alto, marrón, número de estantes: 14
Artículo MI #05044378
No. Fabricante Model 112
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    762 mm
  • Altura
    1524 mm
  • Longitud
    60 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    60.0000 pulg.
  • Peso
    670 lb
  • Ancho
    1524 mm
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    57 pulg.

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento en polvo
  • Incluye
    (3) 2.5-inch cajones profundos con capacidad de carga de 50 libras y (4) cajones profundos de 6 pulgadas con capacidad de carga de 75 libras para el almacenamiento personalizado de gabinetes de herramientas metálicas
  • Capacidad de carga
    150 lb
  • Tipo de bloqueo
    Candado KNAACK
  • Número de Upc del fabricante
    783965074155
  • Material
    Acero
  • Número de cajones
    7
  • Número de estantes
    14
  • UPC_NO
    78396501183
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MAESTRO DE TRABAJO DE DOS PUERTAS DEL GABINETE 112 60X30X57