Motion
Modelo 63
Armario rodante - 46.2500 pulg. de ancho, 635 mm de profundidad, 37.5000 pulg. de alto, rojo
Artículo MI #05044384
No. Fabricante Model 63
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Armario rodante - 46.2500 pulg. de ancho, 635 mm de profundidad, 37.5000 pulg. de alto, rojo
Artículo MI #05044384
No. Fabricante Model 63
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    635 mm
  • Altura
    37.5000 pulg.
  • Longitud
    46-1/4 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    37.5000 pulg.
  • Peso
    352 lb
  • Ancho
    46.2500 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    30-1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Incluye
    (1) cajón modelo 476-3 , 6 in de profundidad, (4) cajones modelo 472-3 , 2.5 in de profundidad, 2 rígido), juego de ruedas de poliuretano 6in que no deja marcas (2 giratorio, (3) cajones modelo 471-3 , 1 in de profundidad
  • Capacidad de carga
    100 libras, 150 libras
  • Tipo de bloqueo
    Candado KNAACK
  • Número de Upc del fabricante
    783965074056
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    78396501824

Descripción general

Descripción del fabricante
63 TRABAJO EN BANCO RODANTE 46X25X37