Motion
44603
Llave Ajustable - Longitud Total 8 in, Material de Acero, Acabado de Níquel Satinado, Mango Simple, Capacidad Máxima de Mandíbula 0.8750 in
Artículo MI #05047414
No. Fabricante 44603
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Ajustable - Longitud Total 8 in, Material de Acero, Acabado de Níquel Satinado, Mango Simple, Capacidad Máxima de Mandíbula 0.8750 in
Artículo MI #05047414
No. Fabricante 44603
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Níquel satinado
  • Estilo de mango
    Simple
  • Capacidad máxima de la mordaza
    0.8750 pulg.
  • Escala de medición
    Escala no incluida
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
9-44603 08 PULG. LLAVE AJUSTABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron